Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KTEV115 TORRINO CON VENTILATORE 115 VAC IP54 - R5KTEV115

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KTEV115 TORRINO CON VENTILATORE 115 VAC IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 455 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 324 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603166783

Artikelnummer

KLMR5KTEV115

Herstellernummer

R5KTEV115

Hersteller

DKC

Volumenstrom, freiblasend:

455 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

324 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

324 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Dachlüfter:

ja

Tiefe:

94 mm

Bemessungsleistung:

74 W

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

Torrini di estrazione IP 54, materiale PC/ABS resistente ai raggi UV e alluminio. Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529 standard. Colore standard: RAL 7035, altri colori a richiesta. Versione UL a richiesta. Sistema di fissaggio con 8 viti 4x16 mm per materiale termoplastico. Range di fissaggio: qualunque. Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +60°C. Durata utile L10 a 25°C 80% U.R.: per R5KTEV115 75.000 h a 50 Hz, 80.000 a 60 Hz; per R5KTEV230 59.000 h a 50 Hz, 73.000 a 60 Hz. Protezione termica del motore. Connessione elettrica mediante morsettiera a 3 poli L-N-PE. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Classe di applicazione: classe I. Peso 2,1 Kg.