DKC-RAMKLIMA - KLMR5KTEV230 TORRINO CON VENTILATORE 230 VAC IP54 - R5KTEV230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 455 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 324 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8033603166790
Artikelnummer
KLMR5KTEV230
Herstellernummer
R5KTEV230
Hersteller
DKC
Volumenstrom, freiblasend:
455 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
324 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
324 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
94 mm
Bemessungsleistung:
83 W
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
RAL-Nummer:
7035


