Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV08230 FILTRO 108X108 VENTILATORE 230 VAC - R5KV08230

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV08230 FILTRO 108X108 VENTILATORE 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 15 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 106.5 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603166837

Artikelnummer

KLMR5KV08230

Herstellernummer

R5KV08230

Hersteller

DKC

Volumenstrom, freiblasend:

15 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

106.5 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

106.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

59.9 mm

Bemessungsleistung:

10 W

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore con filtro R5KV08. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035, altri colori a richiesta. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2 mm. Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Durata utile L10 a 20°C: 50.000 h. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con viti M4 sull'involucro del ventilatore. Connessione elettrica: mediante cavo UL3266 AVG22. Classe di applicazione: classe I. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - DIN 24185. Filtro lavabile circa 10 volte.