DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV12230 FILTRO 150X150 VENTILATORE 230 VAC - R5KV12230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 50 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8033603166851
Artikelnummer
KLMR5KV12230
Herstellernummer
R5KV12230
Hersteller
DKC
Volumenstrom, freiblasend:
50 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
150 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Tiefe:
65.5 mm
Bemessungsleistung:
18 W
RAL-Nummer:
7035


