Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV1524 FILTRO 250X250 CON VENTILATORE 24 V. D.C - R5KV1524

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMR5KV1524 FILTRO 250X250 CON VENTILATORE 24 V. D.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 225 m³/h

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 250 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Breite - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603181953

Artikelnummer

KLMR5KV1524

Herstellernummer

R5KV1524

Hersteller

DKC

Volumenstrom, freiblasend:

225 m³/h

Spannungsart:

DC

Höhe:

250 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Farbe:

grau

Mit Filter:

ja

Tiefe:

116.5 mm

Bemessungsleistung:

17 W

RAL-Nummer:

7035

Ventilatore con filtro R5KV15. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035, altri colori a richiesta. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1,5 a 3 mm. Temperatura di stoccaggio da -45°C a +75°C. Durata utile L10 a 25°C: 80.000 h. Protezione del motore: termica. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Connessione elettrica: mediante morsettiera a 3 poli L-N-PE. Classe di applicazione: classe I. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - DIN 24185. Filtro lavabile circa 10 volte.