DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - RASRA045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 45 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Gebläse - nein
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603149663
Artikelnummer
KLMRASRA045
Herstellernummer
RASRA045
Hersteller
DKC
Bemessungsleistung:
45 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Gebläse:
nein
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
61 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
117 mm
Schutzart (IP):
IP20
I riscaldatori anticondensa, costituiti da una resistenza PTC autoregolante e da un involucro in alluminio anodizzato nero, garantiscono una sicurezza di esercizio costante, prevenendo la formazione di condensa all'interno di quadri elettrici. Sono disponibili due versioni: con cavo di collegamento (fino a 30W) e con morsettiera di collegamento (da 45-150W). Sono predisposti per il montaggio su guida 35 mm EN 50022. Frrequenza normale 50-60 Hz. Grado di protezione IP50 secondo EN 60529 per 15W e 30W e grado di protezione IP20 secondo EN 60529 per 45W, 80W e 150W.