DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS01 TERMOSTATO -10/+80?C - RATMS01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Einstellbereich Temperatur - -10...80 °C
Montageart - Schraubbefestigung
Mit Digital-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603093607
Artikelnummer
KLMRATMS01
Herstellernummer
RATMS01
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellbereich Temperatur:
-10...80 °C
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Digital-Anzeige:
nein
I termostati permettono il controllo costante della temperatura ovunque sia necessario non superare i valori predeterminati. L'utilizzo è consigliato in tutte le applicazioni che prevedono l'impiego di impianti di raffreddamento e/o riscaldamento. È possibile determinare a priori il range di temperatura di lavoro, al fine di impedire eventuali manomissioni.