Startseite

DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS10 IGROSTATO - 120/240 VC.A.-50/60 HZ - RATMS10

KopierenKopieren
DKC-RAMKLIMA - KLMRATMS10 IGROSTATO - 120/240 VC.A.-50/60 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - 10...90 %

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603149700

Artikelnummer

KLMRATMS10

Herstellernummer

RATMS10

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:

10...90 %

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit Digital-Anzeige:

nein

L'igrostato permette il controllo costante dell'umidità all'interno dei quadri elettrici, attivando il riscaldatore anticondensa o il ventilatore al superamento di un valore preimpostato di umidità relativa dell'aria. Struttura esterna in PC/ABS. Grado di protezione: IP 20 secondo EN 60529. L'igrostato può essere montato a scatto su guida 35 mm, secondo EN 50022. Connessione elettrica con terminali a vite.