Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC415040026 12,5KVAR415VA.AUTOM.STDLIFEDCT18MIP54 - 415040026

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC415040026 12,5KVAR415VA.AUTOM.STDLIFEDCT18MIP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075196516

Artikelnummer

DUC415040026

Herstellernummer

415040026

Hersteller

DUC

Bemessungsspannung:

400...400 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

- Tensione di rete (impiego): standard 230-400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte) - Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m.- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40 °C (su richiesta + 55 °C)- Norme: CEI EN 61921. IP54