Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC415040050 40KVAR415V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT200M - 415040050

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC415040050 40KVAR415V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 415...415 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001022665002

Artikelnummer

DUC415040050

Herstellernummer

415040050

Hersteller

DUC

Bemessungsspannung:

415...415 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

- Tensione di rete (impiego): 400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte) - Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m. - Umidità relativa: 70% max. a 20 °C - Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40°C (su richiesta + 55 °C) - Norme: CEI EN 61921