DUCATI ENERGIA - DUC415040056 50KVAR415VA.AUTOM.LONGLIFEDCT200MIP54 - 415040056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 415...415 V
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Packung
1 ST
EAN
8001021603456
Artikelnummer
DUC415040056
Herstellernummer
415040056
Hersteller
DUC
Bemessungsspannung:
415...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
- Tensione di rete (impiego): 400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte) - Altitudine: ≤ 2000 m s.l.m. - Umidità relativa: 70% max. a 20 °C - Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40°C (su richiesta + 55 °C) - Norme: CEI EN 61921. IP54


