DUCATI ENERGIA - DUC415040105 200KVAR415V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT200M - 415040105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 415...415 V
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 200-M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022666405
Artikelnummer
DUC415040105
Herstellernummer
415040105
Hersteller
DUC
Bemessungsspannung:
415...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
Sistemi automatici di rifasamento con condensatori long life 4In. Gamma di potenza da 20 a 200 kVAr 415V. Serie Ducati 200-M. Potenza totale kVAr: 200 N° gradini: 10 N° batterie: 5 Potenza batterie kVAr: 20/20/40/40/80 Dimensioni L/P/H mm: 400x270x1400.