Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC415040270 160KVAR450V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT200M - 415040270

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC415040270 160KVAR450V50HZA.AUTOM.LONGLIFEDCT200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022666276

Artikelnummer

DUC415040270

Herstellernummer

415040270

Hersteller

DUC

- Tensione di rete (impiego): 400 V (altre tensioni su richiesta).- Frequenza nominale: 50 Hz (60 Hz a richiesta).- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Altitudine: = 2000 m s.l.m.- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Servizio: continuo.- Classe di temperatura ambiente: -5 + 40°C (su richiesta + 55 °C)- Norme: CEI EN 61921