Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC415048015 40KVAR415V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120 - 415048015

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC415048015 40KVAR415V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024012088

Artikelnummer

DUC415048015

Herstellernummer

415048015

Hersteller

DUC

Le unità DUCATI F120 sono progettate e realizzate per il rifasamento fisso di utenze ad assorbimento costante.Caratteristiche Generali:- Tensione nominale della rete di alimentazione: 400V 50Hz - Alimentazione: trifase + PE- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Classe di temperatura: -15 +40 °C- 0 +55 °C su richiesta (IP30)- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C - Ingresso cavi dall’alto direttamente sui morsetti del sezionatore generale- Norme: CEI EN 61921