Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC415048020 60KVAR415V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120 - 415048020

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC415048020 60KVAR415V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400...415 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021278562

Artikelnummer

DUC415048020

Herstellernummer

415048020

Hersteller

DUC

Bemessungsspannung:

400...415 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Le unità DUCATI F120 sono progettate e realizzate per il rifasamento fisso di utenze ad assorbimento costante.Caratteristiche Generali- Tensione nominale della rete di alimentazione: 400V 50Hz (altri valori a richiesta)- Alimentazione: trifase + PE- Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Classe di temperatura: -15 +40 °C- 0 +55 °C su richiesta (IP30)- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Ingresso cavi dall’alto direttamente sui morsetti del sezionatore generale- Norme: CEI EN 61921. Struttura Meccanica- La struttura di base è realizzata in lamiera di acciaio zincata bianco dello spessore di 15/10; le piastre di fissaggio dei componenti hanno spessore di 12/10.- I componenti interni sono accessibili a mezzo involucro interbloccato con il sezionatore generale.- La struttura esterna in carpenteria di lamiera d’acciaio è verniciata con trattamento di pulitura , sgrassaggio , ciclo di fosfatazione , vernice dello spessore di 50 μm a base di polveri epossidiche colore RAL 7032.- Nella parte inferiore e superiore sono presenti apposite feritoie per agevolare e consentire una facile ventilazione naturale. Il grado di protezione di tali aperture è IP30.