DUCATI ENERGIA - DUC415048105 5KVAR450V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120 - 415048105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450...450 V
Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449071841670
Artikelnummer
DUC415048105
Herstellernummer
415048105
Hersteller
DUC
Bemessungsspannung:
450...450 V
Bemessungsfrequenz:
50...50 Hz
- Tensione nominale della rete di alimentazione: 400V 50Hz (altri valori a richiesta)- Alimentazione: trifase + PE - Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Classe di temperatura: -15 +40 °C- 0 +55 °C su richiesta (IP30)- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Ingresso cavi dall’alto direttamente sui morsetti del sezionatore generale - Norme: CEI EN 61921


