Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC415048115 40KVAR450V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120 - 415048115

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC415048115 40KVAR450V50HZCASSETTATRIF.SEZ.FUS.F120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 450...450 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001022794245

Artikelnummer

DUC415048115

Herstellernummer

415048115

Hersteller

DUC

Bemessungsspannung:

450...450 V

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

- Tensione nominale della rete di alimentazione: 400V 50Hz (altri valori a richiesta)- Alimentazione: trifase + PE - Corrente di cortocircuito (1s): 8÷13kA (80kA condizionati da fusibile a monte)- Classe di temperatura: -15 +40 °C- 0 +55 °C su richiesta (IP30)- Umidità relativa: 70% max. a 20 °C- Ingresso cavi dall’alto direttamente sui morsetti del sezionatore generale - Norme: CEI EN 61921