DUCATI ENERGIA - DUC41604A747.CU 20UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO - 41604A747.CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 20 µF
Ausführung - Reihenkondensator für L-Lampe
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 35 mm
Länge - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070927887
Artikelnummer
DUC41604A747.CU
Herstellernummer
41604A747.CU
Hersteller
DUC
Kapazität:
20 µF
Ausführung:
Reihenkondensator für L-Lampe
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
35 mm
Länge:
92 mm
Mit Steckklemme:
ja
DUCATI MODELLO : 20UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO, Condensatore di rifasamento


