DUCATI ENERGIA - DUC41604C447.CU 2UF250V COND.M. CAVETTO250MM CODOLO - 41604C447.CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 2 µF
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 25 mm
Länge - 50 mm
Packung
25 ST
EAN
7449077754806
Artikelnummer
DUC41604C447.CU
Herstellernummer
41604C447.CU
Hersteller
DUC
Kapazität:
2 µF
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
25 mm
Länge:
50 mm
Mit Steckklemme:
ja
Tensione nominale : 250 V~ - 50/60 Hz 280 V~ - 50 Hz Temperatura di lavoro : –25... +85°C Angolo di perdita : tanb ) 20•10–4 (20°C, Vn, 50 Hz) Resistenza di scarica : 1 M1 ) 22 +F 300 k1 25 ÷ 70 +F 220 k1 80 ÷ 100 +F Tensione di prova : Trale armature: 2,Un per 2 sec. verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo) Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048/A1/A2 tipo A - EN 61049 Rivestimento : Custodia e coperchio in materiale plastico autoestinguente Terminali : Terminali ad innesto 2,8 mm2 Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90°C 0,5 mm2 - con morsettiera integrata Grado di protezione : IP00 Tolleranza di capacità : ± 10%


