Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416100964.CU 6UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO - 416100964.CU

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416100964.CU 6UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 6 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 32 mm

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

7449070795523

Artikelnummer

DUC416100964.CU

Herstellernummer

416100964.CU

Hersteller

DUC

Kapazität:

6 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

32 mm

Länge:

55 mm

Mit Steckklemme:

ja

Il dielettrico è in film di polipropilene, Ie armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: I’elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. Piccole dimensioni e peso contenuto. Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. classe di sicurezza: P0