Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416102264.CU 15UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO - 416102264.CU

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416102264.CU 15UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 15 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 36 mm

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

7449070795646

Artikelnummer

DUC416102264.CU

Herstellernummer

416102264.CU

Hersteller

DUC

Kapazität:

15 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

36 mm

Länge:

70 mm

Mit Steckklemme:

ja

Il dielettrico è in film di polipropilene, Ie armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: I’elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. Piccole dimensioni e peso contenuto. Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. classe di sicurezza: P0