Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416106364.CU 45UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO - 416106364.CU

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416106364.CU 45UF450V COND.MONO. DOPPIO-FASTON CODOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 45 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 45 mm

  • Länge - 117 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070795738

Artikelnummer

DUC416106364.CU

Herstellernummer

416106364.CU

Hersteller

DUC

Kapazität:

45 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

45 mm

Länge:

117 mm

Mit Steckklemme:

ja

Il dielettrico è in film di polipropilene, Ie armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: I’elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: Avvolgimento antinduttivo a basse perdite. Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito. Piccole dimensioni e peso contenuto. Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. classe di sicurezza: P0