DUCATI ENERGIA - DUC416303264 1,67KVAR415V50HZ COND.MONOF. FLOPPY DIAM - 416303264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 30.9 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 50 mm
Länge - 122 mm
Packung
25 ST
EAN
8001022388345
Artikelnummer
DUC416303264
Herstellernummer
416303264
Hersteller
DUC
Kapazität:
30.9 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
50 mm
Länge:
122 mm
I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.


