DUCATI ENERGIA - DUC416303464 2,5KVAR415V50HZCOND.MONOF. FLOPPY DIAM.5 - 416303464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 46.2 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 55 mm
Länge - 132 mm
Packung
25 ST
EAN
7449073850069
Artikelnummer
DUC416303464
Herstellernummer
416303464
Hersteller
DUC
Kapazität:
46.2 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
55 mm
Länge:
132 mm
I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.


