DUCATI ENERGIA - DUC416303964 1,67KVAR400V50HZ COND.MONOF. FLOPPY DIAM - 416303964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 33.2 µF
Nennspannung - 400...400 V
Durchmesser - 50 mm
Länge - 122 mm
Packung
25 ST
Produktserien
Serie 416.30
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021945006
Artikelnummer
DUC416303964
Herstellernummer
416303964
Hersteller
DUC
Kapazität:
33.2 µF
Nennspannung:
400...400 V
Durchmesser:
50 mm
Länge:
122 mm
I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.


