DUCATI ENERGIA - DUC416306164 2,5KVAR450V50HZCOND.MONOF. FLOPPY DIAM.5 - 416306164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 39.3 µF
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 55 mm
Länge - 132 mm
Packung
25 ST
Produktserien
Serie 416.30
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022368255
Artikelnummer
DUC416306164
Herstellernummer
416306164
Hersteller
DUC
Kapazität:
39.3 µF
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
55 mm
Länge:
132 mm
I condensatori della serie FLOPPY CAP - STANDARD LIFE sono realizzati utilizzando custodie metalliche. I coperchi sono in materiale plastico autoestinguente (Classe V2 in accordo allo standard UL 94 per la classificazione sull’infiammabilità). La chiusura del condensatore è realizzata mediante bordatura della custodia sul coperchio, soluzione che garantisce una perfetta ermeticità per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione L’adozione di un contenitore isolanteposto tra l’elemento capacitivo e la custodia metallica, unitamente al bloccaggio dell’elemento capacitivo in resina, rendono il condensatore estremamente sicuro dal punto di vista elettrico (isolamento verso massa) che di insensibilità alle vibrazioni.


