DUCATI ENERGIA - DUC416460030 2,5KVAR240V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.65 - 416460030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 38.5 µF
Nennspannung - 240...240 V
Durchmesser - 65 mm
Länge - 165 mm
Packung
14 ST
EAN
7449074893843
Artikelnummer
DUC416460030
Herstellernummer
416460030
Hersteller
DUC
Kapazität:
38.5 µF
Nennspannung:
240...240 V
Durchmesser:
65 mm
Länge:
165 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



