Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416461100 10KVAR400V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.75 - 416461100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 66 µF

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Durchmesser - 75 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

7449074920785

Artikelnummer

DUC416461100

Herstellernummer

416461100

Hersteller

DUC

Kapazität:

66 µF

Nennspannung:

400...400 V

Durchmesser:

75 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.