DUCATI ENERGIA - DUC416461310 25KVAR400V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM116 - 416461310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 166 µF
Nennspannung - 400...400 V
Durchmesser - 116 mm
Länge - 255 mm
Packung
4 ST
EAN
7449076600302
Artikelnummer
DUC416461310
Herstellernummer
416461310
Hersteller
DUC
Kapazität:
166 µF
Nennspannung:
400...400 V
Durchmesser:
116 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



