Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416461360 30KVAR400V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM116 - 416461360

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 199 µF

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Durchmesser - 116 mm

  • Länge - 290 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8013768501599

Artikelnummer

DUC416461360

Herstellernummer

416461360

Hersteller

DUC

Kapazität:

199 µF

Nennspannung:

400...400 V

Durchmesser:

116 mm

Länge:

290 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.