Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416462020 1,5KVAR415V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.65 - 416462020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 9.2 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Durchmesser - 65 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 14 ST

EAN

7449074135738

Artikelnummer

DUC416462020

Herstellernummer

416462020

Hersteller

DUC

Kapazität:

9.2 µF

Nennspannung:

415...415 V

Durchmesser:

65 mm

Länge:

165 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.