DUCATI ENERGIA - DUC416462150 12,5KVAR415V50HZCOND.TRIF. MODXDDIAM.85 - 416462150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 77 µF
Nennspannung - 415...415 V
Mit Steckklemme - ja
Durchmesser - 85 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
Produktserien
Modulo XD
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073900436
Artikelnummer
DUC416462150
Herstellernummer
416462150
Hersteller
DUC
Kapazität:
77 µF
Nennspannung:
415...415 V
Mit Steckklemme:
ja
Durchmesser:
85 mm
Länge:
255 mm
I condensatori delle serie MODULO sono impiegati per il rifasamento statico e automatico di una grande varietà di applicazioni industriali. La configurazione interna è la stessa per tutta la gamma della serie, con tre elementi capacitivi collegati internamente a triangolo.Il sistema di protezione a sovrapressione è stato appositamente dimensionato per mantenere sempre la massima sicurezza in termini di protezione verso massa e rischio d’accensione d’arco anche in condizioni di alta densità di energia.


