DUCATI ENERGIA - DUC416462200 15KVAR415V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.90 - 416462200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 92 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 90 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
EAN
7449075381240
Artikelnummer
DUC416462200
Herstellernummer
416462200
Hersteller
DUC
Kapazität:
92 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
90 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


