DUCATI ENERGIA - DUC416462310 25KVAR415V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM116 - 416462310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 154 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 116 mm
Länge - 255 mm
Packung
4 ST
EAN
7449072473153
Artikelnummer
DUC416462310
Herstellernummer
416462310
Hersteller
DUC
Kapazität:
154 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
116 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


