Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416463020 1,5KVAR450V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.65 - 416463020

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416463020 1,5KVAR450V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 7.9 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 65 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 14 ST

EAN

7449079752572

Artikelnummer

DUC416463020

Herstellernummer

416463020

Hersteller

DUC

Kapazität:

7.9 µF

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

65 mm

Länge:

165 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.