Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416463150 12,5KVAR450V50HZCOND.TRIF. MODXDDIAM.85 - 416463150

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416463150 12,5KVAR450V50HZCOND.TRIF. MODXDDIAM.85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 66 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 85 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

7449075869595

Artikelnummer

DUC416463150

Herstellernummer

416463150

Hersteller

DUC

Kapazität:

66 µF

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

85 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.