DUCATI ENERGIA - DUC416463263 20KVAR440V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM100 - 416463263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 126 µF
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 100 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
EAN
7449071186924
Artikelnummer
DUC416463263
Herstellernummer
416463263
Hersteller
DUC
Kapazität:
126 µF
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
100 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


