DUCATI ENERGIA - DUC416463313 25KVAR440V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM116 - 416463313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 133 µF
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 116 mm
Länge - 255 mm
Packung
4 ST
EAN
7449074155514
Artikelnummer
DUC416463313
Herstellernummer
416463313
Hersteller
DUC
Kapazität:
133 µF
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
116 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


