DUCATI ENERGIA - DUC416464050 5,0KVAR500V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.75 - 416464050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 21 µF
Nennspannung - 500...500 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 165 mm
Packung
6 ST
EAN
7449070450286
Artikelnummer
DUC416464050
Herstellernummer
416464050
Hersteller
DUC
Kapazität:
21 µF
Nennspannung:
500...500 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
165 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


