Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416464080 7,5KVAR500V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.75 - 416464080

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416464080 7,5KVAR500V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 32 µF

  • Nennspannung - 500...500 V

  • Durchmesser - 75 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

7449071730011

Artikelnummer

DUC416464080

Herstellernummer

416464080

Hersteller

DUC

Kapazität:

32 µF

Nennspannung:

500...500 V

Durchmesser:

75 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.