DUCATI ENERGIA - DUC416464100 10KVAR500V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM.75 - 416464100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 43 µF
Nennspannung - 500...500 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
EAN
7449076178023
Artikelnummer
DUC416464100
Herstellernummer
416464100
Hersteller
DUC
Kapazität:
43 µF
Nennspannung:
500...500 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


