DUCATI ENERGIA - DUC416464260 20KVAR500V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM100 - 416464260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 85 µF
Nennspannung - 500...500 V
Durchmesser - 100 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
EAN
7449077439376
Artikelnummer
DUC416464260
Herstellernummer
416464260
Hersteller
DUC
Kapazität:
85 µF
Nennspannung:
500...500 V
Durchmesser:
100 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


