Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416464360 30KVAR500V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM116 - 416464360

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416464360 30KVAR500V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 127 µF

  • Nennspannung - 500...500 V

  • Durchmesser - 116 mm

  • Länge - 290 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

7449074764556

Artikelnummer

DUC416464360

Herstellernummer

416464360

Hersteller

DUC

Kapazität:

127 µF

Nennspannung:

500...500 V

Durchmesser:

116 mm

Länge:

290 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.