DUCATI ENERGIA - DUC416466260 20KVAR690V50HZ COND.TRIF. MODXDDIAM100 - 416466260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 45 µF
Nennspannung - 690...690 V
Durchmesser - 100 mm
Länge - 255 mm
Packung
6 ST
EAN
7449075842246
Artikelnummer
DUC416466260
Herstellernummer
416466260
Hersteller
DUC
Kapazität:
45 µF
Nennspannung:
690...690 V
Durchmesser:
100 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


