Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416532250 4,17KVAR415V50HZ COND.MONOF. MONO DIAM.6 - 416532250

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416532250 4,17KVAR415V50HZ COND.MONOF. MONO DIAM.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 77.1 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 55 mm

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 28 ST

EAN

8013768566864

Artikelnummer

DUC416532250

Herstellernummer

416532250

Hersteller

DUC

Kapazität:

77.1 µF

Nennspannung:

415...415 V

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

55 mm

Länge:

150 mm

I condensatori della nuova serie MONO - LONG LIFE vengono realizzati utilizzando elementi avvolti con il nuovo film PPMh e introdotto in custodie e coperchio metallico. Le parti vengono assemblate mediante aggraffatura, al fine di garantire la perfetta ermeticità del sistema ed il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione. L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende ilcondensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmenteadatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.