Startseite

DUCATI ENERGIA - DUC416532350 6,66KVAR415V50HZ COND.MONOF. MONO DIAM.6 - 416532350

KopierenKopieren
DUCATI ENERGIA - DUC416532350 6,66KVAR415V50HZ COND.MONOF. MONO DIAM.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 123.2 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 60 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 18 ST

EAN

8001024098259

Artikelnummer

DUC416532350

Herstellernummer

416532350

Hersteller

DUC

Kapazität:

123.2 µF

Nennspannung:

415...415 V

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

60 mm

Länge:

165 mm

I condensatori della nuova serie MONO - LONG LIFE vengono realizzati utilizzando elementi avvolti con il nuovo film PPMh e introdotto in custodie e coperchio metallico. Le parti vengono assemblate mediante aggraffatura, al fine di garantire la perfetta ermeticità del sistema ed il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione. L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende ilcondensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmenteadatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.