DUCATI ENERGIA - DUC416534350 6,66KVAR525V50HZ COND.MONOF. MONO DIAM.6 - 416534350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 77 µF
Nennspannung - 525...525 V
Mit Steckklemme - ja
Durchmesser - 60 mm
Länge - 165 mm
Packung
18 ST
Produktserien
EAN
7449072488669
Artikelnummer
DUC416534350
Herstellernummer
416534350
Hersteller
DUC
Kapazität:
77 µF
Nennspannung:
525...525 V
Mit Steckklemme:
ja
Durchmesser:
60 mm
Länge:
165 mm
I condensatori della nuova serie MONO - LONG LIFE vengono realizzati utilizzando elementi avvolti con il nuovo film PPMh e introdotto in custodie e coperchio metallico. Le parti vengono assemblate mediante aggraffatura, al fine di garantire la perfetta ermeticità del sistema ed il corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza a sovrapressione. L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende ilcondensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa. Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmenteadatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


