Startseite
Nicht mehr in Produktion

UNOEFFE (DURACELL) - GIT392384 392/384 DU87 - 392384

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 45 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 41

  • Ausführung - Silberoxid/Zink

Packung

  • 10 ST

EAN

8001024552652

Artikelnummer

GIT392384

Herstellernummer

392384

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

45 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 41

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

3.6 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Gewicht:

0.65 g

Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.