UNOEFFE (DURACELL) - GITMN2400GB4 DURACELL MN 2400 PLUS POWER DURALOCK - MN2400GB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Ausführung - Alkali-Mangan/Zink
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 03
Höhe inkl. Pole - 44.5 mm
Packung
1 ST
EAN
5000394018457
Artikelnummer
GITMN2400GB4
Herstellernummer
MN2400GB4
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Micro
Ausführung:
Alkali-Mangan/Zink
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Gewicht:
11 g
Economico, per uso generale, pila alcalina AAA da 1,5 V con una produzione ad alta energia, affidabile, con una lunga shelf life, e buone prestazioni a bassa temperatura Duracell Plus Power ha ora una vita più lunga rispetto alle tradizionali pile Duracell Plus; Ideale per l'uso quotidiano.