Startseite

UNOEFFE (DURACELL) - GIT364 DURACELL D 364 - 364

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Silberoxid/Zink

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 20 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 60

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394067806

Artikelnummer

GIT364

Herstellernummer

364

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

20 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 60

Höhe inkl. Pole:

2.15 mm

Durchmesser:

6.8 mm

Gewicht:

0.32 g

Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.